Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD differenciálmű | AE4JYR 5LB63

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD mérődifferenciálmű

Raktáron
Tétel: AE4JYR Típus: 351132FD25SXCYLM25IWDKereszthivatkozás: 5LB63

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€389.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+ /-2%
Környezeti működési tartomány0 foktól 170 fokig
test anyagaAlumínium
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4
Tárcsázó anyagRozsdamentes acél
Dial Méret3-1 / 2 "
Membrán anyagaBuna-N
Nyomáskülönbség tartomány0-25 "WC
Teljes skála pontossága (%)+/- 2
Dugattyú anyagaPTFE
Nyomás tartomány Kisebb oszt.2 "-os WC
Névleges össznyomás1500 PSI
Méret típusaNyomás
Tömítés anyagaBuna-N, Viton vagy EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód9026204000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságtest anyagaCsatlakozás méreteDial MéretNyomáskülönbség tartományDugattyú anyagaTömítés anyagaÁr
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID mérő differenciálmű | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-15 psiPTFEBuna-N€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID mérő differenciálmű | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-30 psiPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID mérő differenciálmű | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-60 psiPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Differenciálmű | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-100 psiPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€307.10
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD differenciálmű | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-50 "WCPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€389.83
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD differenciálmű | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-100 "WCPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€389.83
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD differenciálmű | AE4JYV 5LB66 351132FD25SXCYLM200IWD+ /-2%Alumínium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-200 "WCPTFEBuna-N, Viton vagy EPDM€389.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD mérődifferenciálmű
€389.83 /Mértékegység