Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 Pressure Gauge 0 To 30 Psi 2-1/2 Inch 1/4in | AD7GMN 4EFW4

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 Nyomásmérő 0–30 Psi 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7GMN Típus: 251009AW02L/310SSLXCG30Kereszthivatkozás: 4EFW4
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
€200.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-1%
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret2.5 "
A nyomtáv típusaTeszt
osztások5 psi
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-30 psi
Gyűrű anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.2 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: PLUS teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtáv típusaPontosságKalibrációs tanúsítványosztásokLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaÁr
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI nyomásmérő 0–60 Psi 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITeszt+/- 3-2-3%-5 psiPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F0-60 psi-€24.35
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI nyomásmérő 0–100 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITeszt+ /-0.25%-10 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-100 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI nyomásmérő 0–15 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITeszt+ /-0.25%-1 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-15 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI nyomásmérő 0 - 200 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITeszt+ /-0.25%-20 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-200 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI nyomásmérő 0–30 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITeszt+ /-0.25%-5 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-30 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI nyomásmérő 0–300 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITeszt+ /-0.25%-50 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-300 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI nyomásmérő 0–400 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITeszt+ /-0.25%-50 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-400 psiCsuklós acél€697.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 Nyomásmérő 0–30 Psi 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk
€200.40 /Mértékegység