HARRIS Gázátkapcsoló rendszer


A Harris gázátváltó rendszerei védik a kutatórendszereket, a folyamatelemzőket, a gázkromatográfiát és a kibocsátást figyelő rendszereket a szennyeződéstől.

Szűrő
Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Szállítási nyomástartomány: 0-125 PSI , Áramlási sebesség: 700 SCFH (LÉG) , Szállítási nyomásmérők: 200 PSI , Bemeneti mérő: 4,000 PSIG , Anyaga: Krómozott sárgaréz , Max. Bemeneti nyomás: 3000 psi , Kimeneti csatlakozás: 1/4 "FNPT , Nyomás értékelés: 3,000 PSIG , Típus: Átkapcsolás
StílusModellCGA csatlakozó bemenetHenger gázGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
KH2000
320CO2Szén-dioxidCGA-320€3,077.42
B
KH2001
346Orvosi levegőOrvosi levegőCGA-346€2,874.47
C
KH2002
350H2HidrogénCGA-350€2,978.67
C
KH2003
540O2OxigénCGA-540€2,998.78
C
KH2004
580Ar / N2 / HeArgon, hélium, nitrogénCGA-580€3,072.56

Működési mechanizmus

  • Minden gázforrás rendelkezik nyomásszabályozóval, amely biztonságos és használható szintre csökkenti a gáz nyomását.
  • Az átkapcsoló elosztó szelepekből és érzékelőkből áll, amelyek szabályozzák a gáz áramlását a forrásokból az alkalmazásba.
  • Nyomásérzékelők vannak beépítve a rendszerbe, amelyek nyomon követik a gáz nyomását az egyes forrásokban és az elosztóban.
  • Amikor a gáznyomás az elsődleges forrásban egy bizonyos szint alá csökken, a rendszer nyomásérzékelői érzékelik a nyomásesést.
  • A rendszer vezérlési logikája ezután automatikusan átkapcsolja a szelepeket, hogy lehetővé tegye a gáz áramlását a másodlagos forrásból.
  • A másodlagos forrás aktiválása után a nyomásérzékelők továbbra is figyelik a gáznyomást mindkét forrásból.
  • Amikor a nyomás az elsődleges forrásban helyreáll, a rendszer automatikusan visszakapcsol az elsődleges forrásra.

Jellemzők

  • A Harris gázátváltó rendszerek lehetővé teszik a kezelők számára, hogy az elsődleges palackról egy tartalék palackra váltsanak a működés vagy a gázáramlás megszakítása nélkül.
  • Membránjuk kiküszöböli a gázkibocsátásból vagy diffúzióból származó szennyeződéseket.
  • Ezek a gázátváltó rendszerek sárgaréz testekkel rendelkeznek, amelyeket krómozott bevonat borít a korrózióállóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet karbantartani a gázátváltó rendszereket?

Ellenőrizze a rendszer szivárgását, cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket, tisztítsa meg a szűrőket, kalibrálja a nyomásérzékelőket és tesztelje a rendszer működését.

Hogyan biztosíthatom, hogy a gázátváltó rendszerem biztonságos legyen?

Rendszeresen ellenőrizze a rendszer szivárgását, győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően földelt és jól szellőző helyen van felszerelve, és győződjön meg arról, hogy a rendszert szakképzett személyzet karbantartja és karbantartja.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő gázátváltó rendszert?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a használt gáz típusa, a szükséges áramlási sebesség és nyomástartomány, valamint a gázforrások száma.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?