ARO NM2304B-11-311 szivattyú levegődobja 4-től 1-ig | AD9FRA 4RN35

ARO NM2304B-11-311 Szivattyús levegődob 4–1

Raktáron
Tétel: AD9FRA Modell: NM2304B-11-311Kereszthivatkozás: 4RN35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,072.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaRozsdamentes acél, PTFE
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Tömítés anyagaPTFE
Szívócső hossza9-23 / 32 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1.872 In.
Szívócső kimenet OD mérete2-1 / 8 In.
típus4: 1 fali tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)81.53
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413500090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szállítás (4000 CPS)
    • Arány (4: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagatípusÁr
ARO NM2304A-11-311 szivattyú levegődobja 4-től 1-ig | AD2GCR 3P961 NM2304A-11-311SzénacélFolyadéktranszfer€5,309.73
ARO NM2304B-41-311 szivattyú levegődobja 4-től 1-ig | AD9FRB 4RN36 NM2304B-41-311Rozsdamentes acél4: 1 dobtartó€7,830.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO NM2304B-11-311 Szivattyús levegődob 4–1
€7,072.05 /Mértékegység