Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235850 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 X 5 Size, 5Pk | AE3HYV 5DJZ4

ARMOR COAT UST235850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 X 5 méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AE3HYV Modell: UST235850Kereszthivatkozás: 5DJZ4
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
€50.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.12
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 X 5 méret, 5 db
€50.57 /csomag