ARO NM2304A-11-311 szivattyú levegődobja 4-től 1-ig | AD2GCR 3P961

ARO NM2304A-11-311 Szivattyús levegődob 4–1

Raktáron
Tétel: AD2GCR Modell: NM2304A-11-311Kereszthivatkozás: 3P961

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,309.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaSzénacél
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaSzénacél, PTFE
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Tömítés anyagaPTFE
Szívócső hossza21-1 / 2 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1.875 In.
Szívócső kimenet OD mérete2-1 / 8 In.
típusFolyadéktranszfer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.015
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)81.79
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413500090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szállítás (4000 CPS)
    • Arány (4: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagatípusÁr
ARO NM2304B-11-311 szivattyú levegődobja 4-től 1-ig | AD9FRA 4RN35 NM2304B-11-311Rozsdamentes acél4: 1 fali tartó€7,072.05
ARO NM2304B-41-311 szivattyú levegődobja 4-től 1-ig | AD9FRB 4RN36 NM2304B-41-311Rozsdamentes acél4: 1 dobtartó€7,830.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO NM2304A-11-311 Szivattyús levegődob 4–1
€5,309.73 /Mértékegység