Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M254PS Pilot Levegőszelep 3 Utas 2 Pos 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3

ARO M254PS pilóta légszelep 3 utas 2 poz. 1/2 Npt

Raktáron
Tétel: AE2NZY Modell: M254PSKereszthivatkozás: 4YTF3
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
€509.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta légszabályozó szelep
Működtető / VisszaTávvezérlő / tavasz
CFM150
Cv4.3
Magasság1.97 "
Hossz7.51 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)15 a 122
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Pozíciók száma2
Az utak száma3
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/8
Pilóta nyomás45
Port méret1/2 NPT
típusSorban
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.56
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481809005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCFMMagasságHosszPort méretSzélességÁr
ARO M252PS vezérlőlevegő szelep 3 utas 2 poz. 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1 M252PS261.37 "4.57 "1/4 NPT1"€209.26
ARO M253PS Pilot Levegőszelep 3 Utas 2 Pos 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253PS611.81 "5.66 "3/8 NPT1.2 "€306.75
ARO A222PD Pilot levegővezérlő szelep, Pilot/Pilot, 1/4 hüvelykes szelepnyílás mérete, 68 cfm max. CFM - Szelepek | CN8VVR 2F987 A222PD-----€200.33
ARO A211PD Pilot levegővezérlő szelep, Pilot/Pilot, 1/8 hüvelykes szelepnyílás mérete, 30 cfm max. CFM - Szelepek | CN8VVT 2F955 A211PD-----€189.52
ARO A249PD Pilot levegővezérlő szelep, Pilot/Pilot, 1/8 hüvelykes szelepnyílás mérete, 39 cfm max. CFM - Szelepek | CN8VVU 2G431 A249PD-----€196.61
ARO A213PD Pilot levegővezérlő szelep, Pilot/Pilot, 3/8 hüvelykes szelepnyílás mérete, 61 cfm max. CFM - Szelepek | CN8VVV 4KB32 A213PD-----€275.43
ARO A222PS vezérlőlevegő-szabályozó szelep, vezérlő/rugó, 1/4 hüvelykes szelepnyílás mérete | CN8VVW 2F989 A222PS-----€212.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M254PS pilóta légszelep 3 utas 2 poz. 1/2 Npt
€509.81 /Mértékegység