ACME ELECTRIC Egyfázisú száraz típusú elosztó transzformátorok, 120/208/240/277V Delta elsődleges


Szűrő
Építés: Kapszulázva , A ház anyaga: Acél , Ház besorolása: NEMA 3R , Ház típusa: Beltéri / kültéri , Hz: 60 , Bemeneti feszültség: 120/208/240/277 VAC , Max. Hőmérséklet: 115 fok C , Beépítési: Fal , Rögzítési típus: Fal , NEMA minősítés: Nema 3R , Kimeneti feszültség: 120 / 240 VAC , Elsődleges feszültség: 120/208/240 / 277V , Szekunder feszültség: 120 / 240V , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , Temp. Emelkedik: 115 fok C , tekercselés anyaga: Réz
StílusModellMélységMagasságHosszVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
T279740S
-10.5 "5.13 "-5.5 "€885.11
B
T279747S
-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,312.04
B
T279745S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€3,524.68
B
T279748S
-18.44 "13.34 "-16.13 "€7,012.13
A
T279742S
-13 "5.13 "-5.5 "€1,522.93
C
T279744S
-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,486.62
A
T279741S
-11.62 "5.13 "-5.5 "€1,113.37
D
T279743S
7.13 "11.5 "-3 kVA-es10.31 "€1,720.32
E
T279746S
10.84 "15.19 "-10 kVA-es13.5 "€3,748.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?