Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M252HS-15 pneumatikus szelep | AD2CWU 3NA88

ARO M252HS-15 Pneumatikus szelep

Raktáron
Tétel: AD2CWU Modell: M252HS-15Kereszthivatkozás: 3NA88
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
€144.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaGomb / tavasz visszatartással
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
test anyagaAlumínium
CFM26
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártÁltalában zárt
Teljes magasság5 1 / 64 "
Teljes hossz1 35 / 64 "
Teljes szélesség1 35 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatócsatlakozásÁr
ARO 461-2 kézi légszelep tenyérgomb 5/32 cső | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Gomb / tavaszÖsszetett5 / 32 "-25 foktól 200 fokig F7.50.2Cső€230.76
ARO 203-C szelephatár 1/8 In | AB9TVE 2F895 203-C11 / 16 "Görgőkar / rugó-1 / 8 "32 fok és 160 fok F között7.50.2NPT€116.74
ARO 223-C szelep váltás 1/8 be | AB9TVH 2F905 223-C11 / 16 "Toggle / Manual-1 / 8 "32 fok és 160 fok F között7.50.2NPT€135.04
ARO E252HS szelep kézi 1/4 In | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Gomb / tavasz-1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7NPT€404.94
ARO E252LM szelep kézi 1/4 In | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Kar / Kézi-1 / 4 "-10 foktól 180 fokig F260.7NPT€353.36
ARO M252HS-10 Pneumatikus szelep | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Gomb / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 160 fok F között260.7NPT€164.41
ARO M252HS-11 Pneumatikus szelep | AD2CWV 3NA89 M252HS-111 35 / 64 "Gomb / rugó őrrelAlumínium1 / 4 "32 fok és 160 fok F között260.7NPT€138.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M252HS-15 Pneumatikus szelep
€144.79 /Mértékegység