WATTS Ames LF4000B sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testminta: Egyenes , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Hőmérséklet: 180 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Ülés anyaga: Polimer , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF4000BM2 1 1/2
1 1 / 2 "€2,059.05
ajánlatkérés
B
LF4000BM2-LBV 1 1/2
1 1 / 2 "€1,651.73
ajánlatkérés
C
LF4000BM2 1 1/4
1 1 / 4 "€1,905.06
ajánlatkérés
A
LF4000BM2 1
1"€1,214.85
ajánlatkérés
D
LF4000B 1/2
1 / 2 "€773.51
ajánlatkérés
E
LF4000BM2-LBV 2
2"€1,903.01
ajánlatkérés
A
LF4000BM2 2
2"€2,368.80
ajánlatkérés
F
LF4000BM2 3/4
3 / 4 "€1,030.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?