ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Vágódeszkák


Az Allpax vágódeszkákat a márka hosszabbító típusú tömítésvágóival együtt használják olajtöltésű megszakítók, nagy teljesítményű transzformátorok, hűtők, kazánok, nagynyomású gőzrendszerek, légitársaságok és gőzüzemű szupertankerek tömítéseinek létrehozására. Ezek kompatibilisek 6000-es sorozat, nagy teherbírású, 6100-as sorozat mérőszáma, 4000-es sorozat közepes teherbírású és a ...er-kit">3000-es sorozatú könnyű tömítésvágó készletek.Olvass tovább

Szűrő
Hátlap: Farostlemez , hüvely: Center és Corner , Darabszám: 1 , Felület anyaga: polietilén
StílusModellMagasságHosszNo Of PiecesSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1640
1 / 2 "30 "-30 "€103.98
A
AX1634
1 / 2 "24 "-24 "€81.53
B
AX1633
1 / 2 "18 "-18 "€53.34

Jellemzők

  • Texturált polietilén/kompozit vágófelülettel rendelkeznek, tűzoltólemez hátlappal, hogy minimalizálják a penge súrlódását és törését a vágási folyamat során.
  • Ezek a vágódeszkák középső és sarokhüvelyekkel vannak felszerelve, amelyek megvédik a munkafelületet a kikopástól, és meghosszabbítják a vágópengék élettartamát.
  • Minden használat után megkönnyítik a visszazárást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?