Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO K213TM szelep kézikönyv 4 utas | AD8AEJ 4HN67

ARO K213TM szelep kézikönyv, 4 utas

Raktáron
Tétel: AD8AEJ Modell: K213TMKereszthivatkozás: 4HN67
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
€785.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaLábtaposó / Kézi
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
CFM83
Térfogat-együttható2.3
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság4"
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség5.25 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr
ARO M212LS kézi légszelep kar 1/4 Npt 4 utas | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Kar / tavasz2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€222.91
ARO M212LM kézi légszelep kar 1/4 Npt 4 utas | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Kar / Kézi2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€313.31
ARO E212FS szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Lábpedál / rugó26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€486.55
ARO E212HM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Gomb / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€335.84
ARO E212HS szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Gomb / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
ARO E212LS szelep kézi 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Kar / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.70
ARO E212TM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Lábtaposó / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO K213TM szelep kézikönyv, 4 utas
€785.53 /Mértékegység