Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO E212FS szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLQ 2G509

ARO E212FS szelep kézikönyv 1/4 in

Raktáron
Tétel: AB9XLQ Modell: E212FSKereszthivatkozás: 2G509
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
€486.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaLábpedál / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
CFM26
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság2"
Teljes hossz10 9 / 32 "
Teljes szélesség4"
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az E sorozatú légszabályozó szelep a jó levegőminőség és a jobb légáramlás fenntartására szolgál
    • Hatékony lábpedál / rugó működtetési mechanizmussal rendelkezik, amely képes kezelni a 150 psi nyomást

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr
ARO M212LS kézi légszelep kar 1/4 Npt 4 utas | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Kar / tavasz2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€222.91
ARO M212LM kézi légszelep kar 1/4 Npt 4 utas | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Kar / Kézi2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€313.31
ARO E212HM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Gomb / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€335.84
ARO E212HS szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Gomb / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
ARO E212LS szelep kézi 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Kar / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.70
ARO E212TM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Lábtaposó / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21
ARO M212HS-10 Pneumatikus szelep | AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "Gomb / tavasz2632 fok és 160 fok F között0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€140.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO E212FS szelep kézikönyv 1/4 in
€486.55 /Mértékegység