Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M212LS kézi légszelep kar 1/4 Npt 4 utas | AB2KPE 1MLD9

ARO M212LS kézi levegőszelep kar, 1/4 Npt 4 út

Raktáron
Tétel: AB2KPE Típus: M212LSKereszthivatkozás: 1MLD9
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
€222.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / tavasz
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
test anyagaAlumínium
CFM26
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás140 psi
Teljes magasság4"
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség1 13 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság15 fok és 122 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr
ARO M212LM kézi légszelep kar 1/4 Npt 4 utas | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Kar / Kézi2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€313.31
ARO E212FS szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Lábpedál / rugó26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€486.55
ARO E212HM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Gomb / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€335.84
ARO E212HS szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Gomb / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
ARO E212LS szelep kézi 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Kar / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.70
ARO E212TM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Lábtaposó / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21
ARO M212HS-10 Pneumatikus szelep | AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "Gomb / tavasz2632 fok és 160 fok F között0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€140.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M212LS kézi levegőszelep kar, 1/4 Npt 4 út
€222.91 /Mértékegység