Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35351-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.87 hüvelyk szélesség | AD9CNK 4PJE7

ARO F35351-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.87 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CNK Modell: F35351-410Kereszthivatkozás: 4PJE7
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
€304.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete2.4 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaFém
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam216 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság7.05 "
Teljes szélesség2.87 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)17.91
Hajó hossza (cm)7.01
Hajószélesség (cm)7.29
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaTál méreteSzűrő MediaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
ARO F35331-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 2.87 hüvelyk szélesség | AD9CNC 4PJD8 F35331-400Polikarbonát1.9 oz.Polikarbonát156 cfm150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€171.30
ARO F35341-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 2.87 hüvelyk szélesség | AD9CND 4PJD9 F35341-400Polikarbonát1.9 oz.Polikarbonát197 cfm150 psi125 fok F1 / 2 "NPT€195.25
ARO F35351-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 2.87 hüvelyk szélesség | AD9CNE 4PJE1 F35351-400Polikarbonát1.9 oz.Polikarbonát216 cfm150 psi125 fok F3 / 4 "NPT€266.26
ARO F35331-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.87 hüvelyk szélesség | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Fém Sight Gauge-val2.4 oz.Fém156 cfm250 psi175 fok F3 / 8 "NPT€219.49
ARO F35341-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.87 hüvelyk szélesség | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Fém Sight Gauge-val2.4 oz.Fém197 cfm250 psi175 fok F1 / 2 "NPT€207.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35351-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.87 hüvelyk szélesség
€304.35 /Mértékegység