Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J471/4X1/16 Lyukasztómeghajtócsap 1/16 hüvelykes | AD2KPU 3R112

PROTO J471/4X1/16 Lyukasztó meghajtócsap 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2KPU Típus: J471/4X1/16Kereszthivatkozás: 3R112
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
€12.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMeghajtócsap lyukasztása
Design2 darabos
Hex1 / 4 "
Hossz4.375 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDesignHexTételHosszTether képesTipp méreteÁr
PROTO J48014 Hajtótüske lyukasztó 1/4 x 5 3/4 In | AB3ACN 1Q738 J480141 darabból7 / 16 "Meghajtócsap lyukasztása5.75 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "€18.90
PROTO J48014L meghajtótüske lyukasztó hosszú 1/4 x 8 hüvelyk | AB3ACP 1Q739 J48014L1 darabból1 / 2 "Meghajtócsap lyukasztása8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "€24.35
PROTO J48018 lyukasztó meghajtó csap 1/8-os | AB3ACQ 1Q740 J480181 darabból5 / 16 "Meghajtócsap lyukasztása4.75 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "€14.42
PROTO J48038 lyukasztó meghajtó csap 3/8 hüvelyk | AB3ACR 1Q741 J480381 darabból5 / 8 "Meghajtócsap lyukasztása6.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "€24.45
PROTO J48116 Hajtótüske lyukasztó 1/16 x 4 1/8 In | AB3ACT 1Q742 J481161 darabból1 / 4 "Meghajtócsap lyukasztása4.125 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 16 "€13.06
PROTO J48316 Hajtótüske 3/16 x 5 1/4 In | AB3ACU 1Q743 J483161 darabból3 / 8 "Meghajtócsap lyukasztása5.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 16 "€16.43
PROTO J48332 hajtócsap-lyukasztó 3/32 x 4 1/2 hüvelykes | AB3ACW 1Q745 J483321 darabból1 / 4 "Meghajtócsap lyukasztása4.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 32 "€13.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J471/4X1/16 Lyukasztó meghajtócsap 1/16 hüvelyk
€12.69 /Mértékegység