GEARWRENCH Bővíthető indexelhető prybar


A GEARWRENCH kihúzható váltórudak autójavítási, építési és bontási munkákban használatosak szögek eltávolítására, tárgyak szétfeszítésére és anyagok elhelyezésére.

Szűrő
Szín: Fekete , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellAnyagTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
82248
Szénacél48 "6"€389.09
B
82220
CRS29 "4"€213.27

Működési mechanizmus

  • Hosszabbítsa meg a rúd hosszát, hogy növelje az áttételt, és erőt fejtsen ki a kifeszített vagy leválasztott tárgyra.
  • Az elfordítható funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a rúd dőlésszögének beállítását, jobb hozzáférést és sokoldalúságot biztosítva szűk helyeken.
  • A kifeszítő rudat ezután a tárgyhoz helyezik, és erőt fejtenek ki a fogantyúra, hogy elfordítsák, és nyomást gyakoroljanak a tárgyra, hogy elválasszák a helyzetétől.

Jellemzők

  • Hőkezelt acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a GEARWRENCH kihúzható feszítőrudak kényelmes markolattal rendelkeznek a precíz irányítás és a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében.
  • Hornyolt fejprofil fogantyúkkal rendelkeznek, hogy biztonságosan tartsák őket szűk helyeken és a lehető legteljesebb mértékben.
  • Ezek a kihúzható feszítőrudak 180 fokkal elforgatható fejjel rendelkeznek 14 reteszelő pozícióban a kiváló hozzáférés és emelés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN
  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók ezek a kihúzható feszítőrudak autóipari munkákhoz?

Igen, ezek a feszítőrudak használhatók autóipari munkákhoz, valamint más nehéz feladatokhoz, amelyek kifeszítést vagy emelést igényelnek.

Hogyan karbantarthatom ezeket a kihúzható rudakat?

  • Törölje le a kifeszítő rudat egy tiszta, nedves ruhával, hogy rendszeresen eltávolítsa a szennyeződéseket, szennyeződéseket és egyéb szennyeződéseket.
  • A zökkenőmentes működés és a rozsdásodás elkerülése érdekében kenje meg a feszítőrúd mozgó részeit, például az ízületeket.
  • Gyakran ellenőrizze a feszítőrudat, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, például fémforgács vagy repedés.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?