Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO C38461-610 1 hüvelykes NPT szűrő / szabályozó és kenő, 208 cfm | AE8ELW 6CRP0

ARO C38461-610 1 hüvelykes NPT szűrő / szabályozó és kenő, 208 cfm

Raktáron
Tétel: AE8ELW Típus: C38461-610Kereszthivatkozás: 6CRP0
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
€1,124.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó és kenőanyag
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány0-200 psi
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete5.3 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam208 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Darabszám2
Teljes magasság13.6 "
Teljes szélesség7.3 "
Csőméret1 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8481100040
Származási országCN

Termék részletek:

    • ARO-Flo 3000 sorozatú FRL (szűrőszabályozó kenőanyag) egység, amelyet a víz, olaj és szilárd részecskék (por, szennyeződés és rozsda) eltávolítására terveztek a sűrített levegős rendszerekből
    • Süllyesztetten beállítható, beállítható szelvényű ventilátor megjeleníti az adott alkalmazáshoz szükséges specifikus nyomástartományt
    • Integrált biztonsági funkciókkal, például záró tálakkal és tiszta többnyelvű jelölésekkel tervezték


    Hogyan szerelhetők össze az ARO-Flo C38461-610 FRL-ek?
    Könnyen összeszerelhetők moduláris távtartó készletekkel (a panel anyákat nem tartalmazza).

    Az ARO-Flo FRL-ek falra szerelhetők?
    Igen, minden egységhez kapható egy standard T-konzolos fali tartó.

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámBeállítási tartományTál anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTál méreteTételÁr
ARO C38121-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020-140 psiPolikarbonát6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€343.14
ARO C38221-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020-140 psiPolikarbonát8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€468.40
ARO C38231-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020-140 psiPolikarbonát8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€507.63
ARO C38331-600 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€550.44
ARO C38341-600 Szűrő/szabályozó/kenő 1/2 hüvelyk Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€555.83
ARO C38351-600 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€639.38
ARO C38231-610 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020-140 psiFém8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€507.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO C38461-610 1 hüvelykes NPT szűrő / szabályozó és kenő, 208 cfm
€1,124.53 /Mértékegység