ARO 666151-24B-C Dupla membrános szivattyú 1-1/2 hüvelykes 90 Gpm | AE6MRF 5U673

ARO 666151-24B-C Dupla membrános szivattyú 1-1/2 hüvelykes 90 Gpm

Raktáron
Tétel: AE6MRF Típus: 666151-24B-CKereszthivatkozás: 5U673

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,335.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagaRozsdamentes acél
Ellenőrizze az ülés anyagátRozsdamentes acél
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaSantoprene (R)
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyam90 GPM
Max. Flow GPM90
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves15 ft.
Szelep típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,052.84
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€899.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 666151-24B-C Dupla membrános szivattyú 1-1/2 hüvelykes 90 Gpm
€8,335.71 /Mértékegység