IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Die szett, töredékes és metrikus, magas szén-dioxid-kibocsátású acél


Szűrő
Befejezés: Egyszerű , Anyaga: Magas széntartalmú acél , SAE vagy metrika: SAE és metrikus , Tartalmazott méretek: 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ , Szál típusa: NC, NF, NPT, BSP, metrikus , Típus: Törtrészes / metrikus
StílusModellDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A
26376
76€653.16
B
26377
117€1,019.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?