ARO 666100-244-C kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes | AE6MQX 5U664

ARO 666100-244-C Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6MQX Modell: 666100-244-CKereszthivatkozás: 5U664

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,810.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátRozsdamentes acél
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaPTFE
Magasság14 "
Bemeneti / kimeneti méret1"
Hossz9"
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyam35 GPM
Max. Flow GPM35
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves15 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1125
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8413500050
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,831.54
ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,195.67
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,225.57
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,380.89
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€3,938.66
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,810.26
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€1,006.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 666100-244-C Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes
€3,810.93 /Mértékegység