Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 119690-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac | AD8KAN 4KP73

ARO 119690-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac

Raktáron
Tétel: AD8KAN Modell: 119690-33Kereszthivatkozás: 4KP73
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
€69.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
OsztályF
Működési ciklus100
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 311
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
ARO 116218-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac | AD8ADZ 4HN39 116218-33120 VAC€56.88
ARO 119690-38 tekercs mágnesszelep 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76 119690-3812 VDC / 24 VAC€66.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 119690-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac
€69.59 /Mértékegység