Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 116218-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac | AD8ADZ 4HN39

ARO 116218-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac

Raktáron
Tétel: AD8ADZ Modell: 116218-33Kereszthivatkozás: 4HN39
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
€56.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
OsztályF
Működési ciklus100
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 311
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8505908000
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
ARO 119690-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC€69.59
ARO 119690-38 tekercs mágnesszelep 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76 119690-3812 VDC / 24 VAC€66.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 116218-33 tekercs mágnesszelep 120 Vac
€56.88 /Mértékegység