Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235751 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-1/4 méret, 50Pk | AE3HWF 5DJT5

ARMOR COAT UST235751 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-1/4 méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HWF Modell: UST235751Kereszthivatkozás: 5DJT5
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
€30.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235751 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-1/4 méret, 50 Pk
€30.83 /csomag