Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1792 építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 7/8 x 1 hüvelyk | AB6BGG 20X974

APPROVED VENDOR Z1792 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 7/8 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BGG Modell: Z1792Kereszthivatkozás: 20X974

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€64.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője1.25 "
Csavarfej magasság3 / 8 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (7/8 ")
    • Csavaros vállhossz (1 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1792 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 7/8 x 1 hüvelyk
€64.28 /Mértékegység