CHAINFLEX Tápkábel, 131 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: Fekete , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 131 , Max. Feszültség: 1000V , Min. Hajlítási sugár: 7.5 x OD , Névleges külső átmérő: 0.45 " , Vezetők száma: 1 , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 194 fokig F , Vezeték mérete: 4 AWG
StílusModellÁrnyékolt / árnyékolatlanVezeték színeÁr (ÁFA nélkül)
A
CF310-250-01-1
ÁrnyékoltRéz€16.96
B
CF300-250-01-1
védtelen(1) zöld / sárga, (3) fekete€17.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?