Kötőcsavarok

Szűrő

A rögzítőcsavarokat úgy tervezték, hogy összetartsák az alkatrészeket. Színtáblázatokhoz, mintakönyvekhez, katalógusokhoz, szövetminta-könyvekhez és albumokhoz használják.
APPROVED VENDOR -

Kötőcsavar

StílusModellMenet hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AZ4301-CU1 / 4 "€27.65
BZ4300-CU3 / 8 "€25.71
APPROVED VENDOR -

Kötőgép csavar

StílusModellFej Dia.FejmagasságMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A2JGL43 / 8 "1 / 8 "8-32€10.93
B2JGL35 / 16 "5 / 64 "6-32€10.93
C2JGL57 / 16 "1 / 8 "10-24€10.55
D2JGL69 / 16 "5 / 32 "1 / 4-20€11.69
E2JGL711 / 16 "11 / 64 "5 / 16-18€12.01
APPROVED VENDOR -

Kötőcsavaros csavar, szabotázsbiztos

StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A5MA38T207 / 16 "7 / 64 "1 / 4 "10-24€1.65
B5MA40T207 / 16 "7 / 64 "1"10-24€3.05
C5MA39T207 / 16 "7 / 64 "1 / 2 "10-24€2.45
D5MA41T279 / 16 "9 / 64 "1 / 4 "1 / 4-20€3.21
E5MA42T279 / 16 "9 / 64 "3 / 8 "1 / 4-20€3.38
F5MA43T279 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "1 / 4-20€3.75
APPROVED VENDOR -

Kötőcső csavar

StílusModellbefejezFej Dia.FejmagasságAnyagRockwell KeménységMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A5MA37Egyszerű7 / 16 "1 / 8 "18-8 rozsdamentes acélB85-B9510-24€6.94
B5MA36Egyszerű9 / 16 "5 / 32 "18-8 rozsdamentes acélB85-B951 / 4-20€7.29
C5MA34cink7 / 16 "1 / 8 "AcélB7010-24€12.66
D5MA35cink9 / 16 "5 / 32 "AcélB701 / 4-20€15.06

Kötőcsavarok

A rögzítőcsavarokat úgy tervezték, hogy összetartsák az alkatrészeket. Színtáblázatokhoz, mintakönyvekhez, katalógusokhoz, szövetmintakönyvekhez és albumokhoz használják.

Gyakran ismételt kérdések

Mik a durva szálak előnyei a finom szálakkal szemben?

  • A durva menetek tartósabbak, és jobban ellenállnak a keresztmenettel és a lecsupaszítással szemben.
  • Minden durva szál magassága nagyobb, mint a megfelelő finomszálé. Így több anyag van az egyes szálak között, így növelve az oldalsó érintkezést.

Hogyan távolítsuk el a kemény rögzítőcsavarokat?

  • Használjon ütvecsavarozó csavarkulcsot pozi-drive bittel.
  • Melegítse fel a csavarfejet forrasztópákával úgy, hogy a hegyét legalább 30 másodpercig a csavarfejen tartja. Alkalmazzon megfelelő nyomást, miközben megpróbálja megcsavarni vagy meglazítani a csavart.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?