K2 Kereskedelmi hardver QDC112P689SN Tartsa nyitott karját festett alumínium | AF2BWG 6PYA5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Hold Open Arm Painted Aluminium

Raktáron
Cikkszám: AF2BWG Model: QDC112P689SNKereszthivatkozás: 6PYA5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€418.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaPárhuzamos
Közelebbi teljesítményExtra nagy teherbírás
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódKézikönyv
AjtókezelésNem kezes
befejezFestett
Ház magassága7"
Ház hossza14.25 "
Ház szélessége5.5 "
Max. Ajtónyitás120 fok
Felszerelési stílusTri-Pack szabvány
Vetítés a falról2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.021
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302413000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaAjtókezelésÁr
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHTri-Pack szabványBal kéz€518.12
K2 KERESKEDELMI hardver 7216216 Tartsa nyitva az extra munkakart, festett alumínium Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Tri-Pack szabványJobb kéz€564.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Hold Open Arm Painted Aluminium
€418.85 /Mértékegység