Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1772 Architectural Bolt Stainless Steel Button 1/2 x 1/2in | AB6BFW 20X964

APPROVED VENDOR Z1772 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BFW Modell: Z1772Kereszthivatkozás: 20X964

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€23.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője7 / 8 "
Csavarfej magasság1 / 4 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (1/2 ")
    • Csavar vállhossz (1/2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1772 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/2 x 1/2 hüvelyk
€23.07 /Mértékegység