BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Inkubátor termoelektromos | AF8HMJ 26VC29

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Inkubátor termoelektromos

Raktáron
Tétel: AF8HMJ Típus: T5000-96Kereszthivatkozás: 26VC29

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,331.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+/- 0.2 C fok
Kapacitás96x0.2mL vagy 39x0.5mL csövek
TeljesítésCE
Konvekció típusatermoelektromos
AnyagABS
Teljes mélység14.25 "
Teljes magasság9 15 / 16 "
Teljes szélesség10.25 "
Választék30-112 ° C
Temp. Hatótávolság0 foktól 100 fokig
típushűtött
Feszültség75-275
Watts600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8419899585

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 Inkubátor termoelektromos | AF8HML 26VC31 T5000-B-3841x384 kútlemez€9,772.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Inkubátor termoelektromos
€8,331.94 /Mértékegység