Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1153 csövek varrat nélküli 3/8 hüvelykes 3 láb - 3 db | AD7GCM 4EEN4

APPROVED VENDOR 1153 Varrat nélküli cső, 3/8 hüvelyk, 3 láb – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7GCM Típus: 1153Kereszthivatkozás: 4EEN4
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
€57.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.347 "
Hossz3 láb.
AnyagSárgaréz
Dia kívül.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
típusZökkenőmentes vízvezeték, H VAC és autóipar számára
Falvastagság0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7411211000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagDia kívül.CsőmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1109 Cső varrat nélküli 1/8 hüvelyk hosszúság 3 láb - 5 db-os csomag | AD7GBU 4EEK5 11090.097 "Alumínium1 / 8 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€23.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1110 csövek varrat nélküli 5/32 hüvelyk hosszúság 3 láb - 5 db-os csomag | AD7GBV 4EEK6 11100.128 "Alumínium5 / 32 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€25.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1111 csövek varrat nélküli 3/16 hüvelyk hosszúság 3 láb - 6 db-os csomag | AD7GBW 4EEK7 11110.160 "Alumínium3 / 16 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€31.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1112 csövek varrat nélküli 7/32 hüvelyk hosszúság 3 láb - 6 db-os csomag | AD7GBX 4EEK8 11120.191 "Alumínium7 / 32 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€32.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1113 Cső varrat nélküli 1/4 hüvelyk hosszúság 3 láb - 5 db-os csomag | AD7GBY 4EEK9 11130.222 "Alumínium1 / 4 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€29.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1114 csövek varrat nélküli 9/32 hüvelyk hosszúság 3 láb - 5 db-os csomag | AD7GBZ 4EEL1 11140.253 "Alumínium9 / 32 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€31.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1115 csövek varrat nélküli 5/16 hüvelyk hosszúság 3 láb 4 db-os csomag | AD7GCA 4EEL2 11150.285 "Alumínium5 / 16 "-Zökkenőmentes felépítés vízvezeték, H VAC és autóipar számára€26.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1153 Varrat nélküli cső, 3/8 hüvelyk, 3 láb – 3 db-os csomag
€57.51 /Mértékegység