Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0602-SS32D Standoff Slot 18-8 Szatén 5/16-18 3/8 panel | AE4DDP 5JLC0

APPROVED VENDOR Z0602-SS32D 18-8. nyílás, szatén 5/16-18 3/8 panel

Raktáron
Tétel: AE4DDP Típus: Z0602-SS32DKereszthivatkozás: 5JLC0
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
€75.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSlot Mount Standoff
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
befejezSzatén US32D
Hossz1.625 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Panel méret3 / 8 "
Csavar méret5 / 16-18
Rés mélysége1"
Szakítószilárdság80,000 psi
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-SS32D 18-8. nyílás, szatén 5/16-18 3/8 panel
€75.10 /Mértékegység