EATON Danfoss H430 sorozatú gumi hidraulikus spiráltömlők


Az Eaton Danfoss H430 sorozatú gumi hidraulikus spiráltömlőit kőolaj- és vízbázisú folyadékokkal együtt használják a hidraulikus rendszer különböző alkatrészei közötti átvitelre.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Erősítés: (4) Spirál acéllemezek , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 260 fokig , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H43006-100
063 / 8 "100 láb.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI€4,147.82
A
H43008-100
081 / 2 "100 láb.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi€3,198.15
A
H43012-100
123 / 4 "100 láb.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€4,105.38
A
H43012-150
123 / 4 "150 láb.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€6,420.09
A
H43016-150
161"150 láb.1-31 / 64 "6"5100 PSI€6,806.26
A
H43016-100
161"100 láb.1-31 / 64 "6"5100 PSI€4,659.96
A
H43020-100
201-1 / 4 "100 láb.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI€8,711.71
A
H43020-150
201-1 / 4 "150 láb.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
ajánlatkérés
A
H43024-100
241-1 / 2 "100 láb.2-3 / 16 "10 "4000 psi€11,127.55
A
H43024-150
241-1 / 2 "150 láb.2-3 / 16 "10 "4000 psi€16,545.10

Jellemzők

  • 4 spirális felépítésük van a szerkezeti merevség és a minimális szivárgás érdekében.
  • Ezek a fonott tömlők szintetikus gumicsővel és burkolattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
  • A nagyobb rugalmasság érdekében dróttal megerősítettek.

Szabványok és jóváhagyások

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • OSHA
  • SAE 100R12
  • EN856 4SP
  • EN856 R12 típus

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletű az Eaton Danfoss H430 sorozatú gumi hidraulikus spiráltömlők?

-40 és 260 F között.

Mennyi az impulzusciklus élettartama ezeknek az Eaton tömlőknek?

500000 XNUMX ciklus.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?