Slot Mount Standoffs

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Standoff slot

StílusModellbefejezÁr (ÁFA nélkül)
AZ0604-SS32Brite US32€86.43
BZ0600-SS32Brite US32€86.43
CZ0602-SS32Brite US32€86.43
DZ0604-SS32DSzatén US32D€84.30
DZ0600-SS32DSzatén US32D€86.43
DZ0602-SS32DSzatén US32D€83.15
APPROVED VENDOR -

Kioldó nyílás, alumínium

StílusModellszínekbefejezÁr (ÁFA nélkül)
AZ0604-ALBLKFeketeFekete eloxált€59.98
BZ0600-ALBLKFeketeFekete eloxált€59.98
CZ0602-ALBLKFeketeFekete eloxált€60.36
DZ0600-AL28EzüstTiszta eloxált US28€50.84
EZ0604-AL28EzüstTiszta eloxált US28€54.16
FZ0602-AL28EzüstTiszta eloxált US28€53.39

Slot Mount Standoffs

A résbe szerelhető elágazások lehetővé teszik a vízszintes és függőleges felszerelést polcokra, válaszfalakra vagy táblákra, így nincs szükség lyukak fúrására a szerelt felületen.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyökkel jár a 18-8. osztályú rozsdamentes acél?

A 18-8. osztályú rozsdamentes acél, más néven 304 rozsdamentes acél, egy széles körben használt anyag, amely körülbelül 18 százalék krómot és 8 százalék nikkelt tartalmaz. Ez a kombináció rendkívül ellenállóvá teszi ezt az anyagot a korrózióval, kopással és deformációval szemben. Könnyű tisztítást és karbantartást is kínál, és ellenáll a baktériumoknak/baktériumoknak, így ideális az élelmiszer-, az orvosi és a gyógyszeripar számára.

Testre szabhatók a nyílásba szerelhető elágazások?

Igen, ezek az elágazások testreszabhatók, hogy megfeleljenek az egyedi követelményeknek, például speciális hosszúságok, átmérők és felületek.

Milyen szempontokat kell figyelembe vennem, mielőtt kiválasztanám a rögzítőelemeket?

A hornyos rögzítőelemek kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a panel anyaga, vastagsága, súlya és mérete, teherbírása és anyag-/kiképzési követelmények.

Hogyan telepíthetem a leállást az alkalmazásomhoz?

A résre szerelhető leágazások csavarok vagy csavarok segítségével könnyen beszerelhetők a felületbe. A panelt vagy más hasonló elemeket fel kell szerelni a támasztékokra, és szorosan meg kell húzni a csavarral.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?