Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55080.062.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/8-11, 25PK | AB7EWT 22UK71

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/8-11, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7EWT Modell: U55080.062.0001Kereszthivatkozás: 22UK71
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
€41.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság35 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8258
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.47
Hajószélesség (cm)15.37
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 5/8-11, 25PK
€41.04 /csomag