Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS35 vezérlőállomás 3no/1nc | AG6VKT 49A502

GENERAL ELECTRIC GE-PBS35 Control Station 3 no / 1nc

Raktáron
Tétel: AG6VKT Modell: GE-PBS35Kereszthivatkozás: 49A502
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
€532.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartott / pillanatnyi / pillanatnyi
Kapcsolatfelvétel3NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC / 24VDC
Mélység3.61 "
Ház színeKrém
Ház anyagaValox 357U hőre lágyuló műanyag / poliészter
Fej anyagaMűanyag
Magasság6.73 "
IP besorolás66
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P300
NEMA értékelés4X
Üzemeltetők száma3
Operátor színeFekete / Zöld / Piros
Méret22mm
Az üzemeltető típusaVálasztó kapcsoló/öblítés gomb/bővített gomb
Szélesség3.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)19.37
Hajó hossza (cm)18.73
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkcióKapcsolatfelvételMélységMagasságÜzemeltetők számaOperátor színeAz üzemeltető típusaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS10 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AD6RBH 49A476 GE-PBS103.18Fenntartott2Z3.614.361FeketeKiválasztó kapcsoló€280.28
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS04 vezérlőállomás választókapcsoló 1no | AG6VJK 49A470 GE-PBS043.18 "Fenntartott1Z3.61 "4.36 "1FeketeKiválasztó kapcsoló€214.59
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS05 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AG6VJL 49A471 GE-PBS053.18 "Fenntartott2Z3.61 "4.36 "1FeketeKiválasztó kapcsoló€280.28
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS06 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AG6VJM 49A472 GE-PBS063.18 "Fenntartott2Z3.61 "4.36 "1FeketeKiválasztó kapcsoló€280.28
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS07 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AG6VJN 49A473 GE-PBS073.18 "Fenntartott2Z3.61 "4.36 "1FeketeKiválasztó kapcsoló€280.28
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS08 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AG6VJP 49A474 GE-PBS083.18 "Fenntartott2Z3.61 "4.36 "1FeketeKiválasztó kapcsoló€280.28
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-PBS09 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AG6VJQ 49A475 GE-PBS093.18 "Fenntartott2Z3.61 "4.36 "1FeketeKiválasztó kapcsoló€276.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS35 Control Station 3 no / 1nc
€532.69 /Mértékegység