Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51960.075.0002 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AB8UPP 29DR79

APPROVED VENDOR U51960.075.0002 hatlapú záróanya 18-8 rozsdamentes acél 3/4-16, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UPP Modell: U51960.075.0002Keresztszám: 29DR79 / 42KP44
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
€143.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság0.827 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKúpos felső zár
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.26
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.075.0002 hatlapú záróanya 18-8 rozsdamentes acél 3/4-16, 5PK
€143.72 /csomag