Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51915.043.0001 Hex Locknet Conical Top Lock 7/16-14, 25PK | AB8NZM 26LH43

APPROVED VENDOR U51915.043.0001 hatlapú zárható kúpos felső zár 7/16-14, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8NZM Modell: U51915.043.0001Keresztszám: 26LH43 / 42KP30
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
€92.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság15 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.043.0001 hatlapú zárható kúpos felső zár 7/16-14, 25PK
€92.32 /csomag