Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.025.0300 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 3 L, 25PK | AC8KFE 3AWU9

APPROVED VENDOR U51900.025.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/4 x 3 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KFE Modell: U51900.025.0300Kereszthivatkozás: 3AWU9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret7 / 16 "
Hossz3"
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3992
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/4 x 3 L, 25PK
€32.56 /csomag