Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP75 Párnázott bilincs 1/2 hüvelykes horganyzott aranyacél | AB6UZH

APPROVED VENDOR 22FP75 párnázott bilincs 1/2 hüvelykes horganyzott aranyacél

Raktáron
Tétel: AB6UZH Modell: 22FP75
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
€6.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázott bilincs
Hossz15 / 16 "
AnyagElektromos horganyzott aranyacél
Max. Betöltés1000 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 2 "
Csőméret5 / 8 "
típusGólyaláb szerelve
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A cső, a cső vagy a tömlő támasztószerkezetéhez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP76 Párnázott bilincs 3/4 hüvelykes horganyzott aranyacél | AB6UZJ 22FP761 13 / 64 "1000 font3 / 4 "7 / 8 "€4.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP77 Párnázott bilincs 2 hüvelykes horganyzott aranyacél | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 font-2"€11.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP75 párnázott bilincs 1/2 hüvelykes horganyzott aranyacél
€6.82 /Mértékegység