JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2 hatlapfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság – 800 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6VWZ Típus: 27AL1/4X2Kereszthivatkozás: 36M015

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€968.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Lag csavar
befejezEgyszerű
Hex méret7 / 16 "
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.48
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318110000
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2 hatlapfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság – 800 db-os csomag
€968.18 /Mértékegység