Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.021.0200 Gépcsavar kerek 12-24 X 2 L, 50PK | AB9CAP 2BA46

APPROVED VENDOR U51213.021.0200 Gépcsavar kerek 12-24 X 2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CAP Modell: U51213.021.0200Kereszthivatkozás: 2BA46 / 127A05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.408 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaRound
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.021.0200 Gépcsavar kerek 12-24 X 2 L, 50PK
€24.50 /csomag