Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.016.0031 Machine Screw Round 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9BTE 2AY80

APPROVED VENDOR U51213.016.0031 Gépcsavar 8-32 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BTE Modell: U51213.016.0031Keresztszám: 2AY80 / 126Z72
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
€6.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1557
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0031 Gépcsavar 8-32 X 5/16 L, 100PK
€6.82 /csomag