Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Machine Screw Round 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CFY 2BB61

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Gépcsavar 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CFY Modell: U51211.019.0125Kereszthivatkozás: 2BB61 / 127A52
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
€20.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3946
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Gépcsavar 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
€20.47 /csomag