ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Scale Bars


Az Allpax skálarudak 2-28 hüvelyk külső átmérőjű karimás tömítések vágására szolgálnak M3-as és motoros M3-as forgó-típusú tömítésvágóknál. Tartalmazzák a beépített orsószerelvényt forgócsappal és recézett anyával a tengelykapcsoló tömítéséhez.

Szűrő
StílusModelltest anyagaNo Of PiecesMagasságSzélességHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1472
Acél-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€643.84
B
AX1474
Acél-7.8 "1.3 "43.7 "€722.04
C
AX1410
Acél-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€387.96
D
AX1411
Acél-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€410.81
E
AX1412
Acél-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "€441.19
F
AX1490
Acél-32 "8"12 "€238.07
G
AX1451
Acél-6"3"3 / 4 "€41.12
H
AX1473
Acél-7.8 "1.3 "30.7 "€662.16

Jellemzők

  • Az Allpax beosztású rudak 1/16 hüvelykes léptékkel rendelkeznek, amelyek nagy teherbírású acélból készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?