Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.025.0200 Gépcsavarozó 1/4-20 X 2 L, 50PK | AB4NAU 1ZE51

APPROVED VENDOR U51122.025.0200 Gépi csavartányér 1/4-20 X 2 L, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AB4NAU Modell: U51122.025.0200Keresztszám: 1ZE51 / 126W99
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
€31.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaKenyér
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5661
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0200 Gépi csavartányér 1/4-20 X 2 L, 50PK
€31.31 /csomag