Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK U39710.025.0150 Grooved Pin, A Zinc, 1-1/2 X 0.26 Size, 10Pk | AC3LEH 2UHJ6

DRIV-LOK U39710.025.0150 hornyos tű, cink, 1-1/2 x 0.26 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AC3LEH Modell: U39710.025.0150Kereszthivatkozás: 2UHJ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
befejezcink
Nagy vég Dia.0.263 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0025 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (font)54,000
Egyetlen nyíróerő (PSI)64,000
Kis vég Dia.0.250 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.003 "
típusA típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0104
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK U39710.025.0150 hornyos tű, cink, 1-1/2 x 0.26 méret, 10 pk
€15.92 /csomag