Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.013.0025 Machine Screw Pan 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB4QEG 1ZU59

APPROVED VENDOR U51120.013.0025 Gépi csavartányér 6-32 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QEG Modell: U51120.013.0025Keresztszám: 1ZU59 / 126X33

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€6.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0025 Gépi csavartányér 6-32 X 1/4 L, 100PK
€6.01 /csomag