Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Hex Nut Stainless Steel 1-1/8-7, 5PK | AB7EVM 22UK43

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/8-7, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EVM Modell: U51080.112.0001Kereszthivatkozás: 22UK43
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
€46.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság31 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.92
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/8-7, 5PK
€46.91 /csomag