Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51080.037.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 100PK | AB3YRC 1WB27

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YRC Modell: U51080.037.0001Kereszthivatkozás: 1WB27
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
€28.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság21 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 100PK
€28.16 /csomag